Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1910077 Herst.-Nr.: 600963000 EAN/GTIN: 4007430240590 |
| |
|
| | |
| Gartenpumpe P 3300 G Gartenpumpe P 3300 G •Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser •Wartungsfreier Kondensatormotor •Hochwertiges Gleitringdichtungssystem •Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe •Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr •Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb •Ergonomischer Tragegriff •Überlastschutz Lieferung: Inklusive Gewindedichtband. - Antriebswelle: Edelstahl, - Anzahl der Laufräder: 1, - Gewicht: 11,1 kg, - Kabellänge: 1.5m, - Maße: 380 x 210 x 290 mm, - Max. Ansaughöhe: 8m, - Max. Druck: 4.5bar, - Max. Förderhöhe: 45m, - Max. Fördermenge: 3300l/h, - Spannung: 230 V Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Hauswasserautomat, Wasserpumpe, Metabo, Wasserautomat, Garten-Pumpe, Inox, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,80* | € 112,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,64* | € 112,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,91* | € 112,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 95,28* | € 112,95* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,61* | € 160,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|