Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberfräse GOF 1250 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oberfräse GOF 1250 CE
Oberfräse GOF 1250 CE
Artikel-Nr.:
     400-1916304
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601626000
EAN/GTIN:
     3165140690058
Suchbegriffe:
Oberfräse
Spannzange ohne Norm
oberfräse bosch
spannzange ohne norm

Oberfräse GOF 1250 CE


Oberfräse GOF 1250 CE. Die komfürtable Präzisionsoberfräse. Hervorragende Werkzeugführung durch ergonomisches Griffdesign mit unterschiedlichen Griffpositionen. Patentierte, hochpräzise Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten. Einzigartige patentierte Spindelarretierung für einen einfachen und schnellen Fräserwechsel. Durchzugsstarker 1.250-Watt Motor mit Constant-Electronic und Softstart für materialgerechtes Arbeiten. Transparente Fußplatte mit innovativer Geometrie für sehr gute Sicht aufs Werkstück. Integrierte Staubabsaugung – ohne zusätzliche Adapter. Maulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 1 907 950 511), Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387), Kopierhülsenadapter (ET-Nr. 2 610 991 370), Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102).
- Breite: 32,9, - Gewicht: 6,58 kg, - Höhe: 28,5, - Kopierhülse Ø: 17,0 mm, - Länge: 41, - Leerlaufdrehzahl: 10.000 – 24.000 min-1, - Nenneingangsleistung: 1.250 W, - Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]: 5,5 m/s², - Spannzangen-Ø: 8,0 mm, - Werkzeugaufnahme: 6 – 8,0 mm
Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387), Kopierhülsenadapter (ET-Nr. 2 610 991 370), Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102), Gabelschlüssel 19 mm (ET-Nr. 1 907 950 511)




Weitere Informationen:
Gewicht:
6,58 kg
Länge:
41
Breite:
32,9
Höhe:
28,5
Weitere Suchbegriffe: Oberfräse (elektrisch), Elektrische Oberfräse, Elektrooberfräse
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 303,59*
€ 342,88*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 303,79*
€ 342,89*
€ 4,90*
ab € 302,86*
€ 343,94*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 309,92*
€ 348,56*
Lager 400
15
Frei Haus
ab € 442,24*
€ 482,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,20*
€ 573,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,54*
€ 564,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,44*
€ 546,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,37*
€ 539,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,24*
€ 526,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608629371
ab € 15,25*
Zubehör
Bosch
2608629372
ab € 22,37*
Zubehör
Bosch
2608629373
ab € 18,57*
Zubehör
Bosch
2608629374
ab € 17,05*
Zubehör
Bosch
2608629375
ab € 21,41*
Zubehör
Bosch
2608629376
ab € 23,11*
Zubehör
Bosch
2608629377
ab € 26,17*
Zubehör
Bosch
2608629378
ab € 32,43*
Zubehör
Bosch
2608628423
ab € 12,10*
Zubehör
Bosch
2608628421
ab € 9,33*
Zubehör
Bosch
2608628422
ab € 11,39*
Zubehör
Bosch
2608628471
ab € 11,69*
Zubehör
Bosch
2608628458
ab € 12,18*
Zubehör
Bosch
2608628456
ab € 9,11*
Zubehör
Bosch
2608628457
ab € 11,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.