Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel 7 auf 13 polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterkabel 7 auf 13 polig
Adapterkabel 7 auf 13 polig
Artikel-Nr.:
     400-1916469
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     10013
EAN/GTIN:
     4049376100132
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Anhänger-Versorgungskabel
Versorgungskabel

Adapterkabel 7 auf 13 polig


Zum Anschluss eines 13-poligen Steckers an einer 7-poligen Fahrzeugdose.


- Farbe: Schwarz, - Länge: 500, - Material: Kunststoff
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0,242 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
500
Weitere Suchbegriffe: Versorgungskabel für PKW-Anhänger, anhänger steckverbindung, Anhängerzubehör, Stromversorgung, Versorgungszubehör, Anhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,61*
€ 16,92*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 20,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 23,40*
€ 32,78*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LAS
10006
ab € 4,34*
Ähnlich
LAS
10007
ab € 4,25*
Ähnlich
LAS
10008
ab € 7,64*
Ähnlich
LAS
Q821512
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.