Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supraline Steckdosenleiste 4fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supraline Steckdosenleiste 4fach
Supraline Steckdosenleiste 4fach
Artikel-Nr.:
     400-1917587
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0014412713
EAN/GTIN:
     4006341680266
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Supraline Steckdosenleiste 4fach


Technische Daten:
- Steckdosen mit Kinderschutz
- Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff
- Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung
- Zuleitung: 1,9 m H05VV-F 3G1,5 mm²
- 16 A, 250 V~, 3500 W
- Für den Innenbereich
- Alle Supraline Systemvorteile
- Stabiles Kanalprofil, teilweise doppelwandig
- Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker
- Steckdosen in einem Guss
- Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- Präsentationshaken kann entfernt werden
- Leitungsaustritt nach beiden Seiten möglich
- Ergonomischer Schutzkontaktstecker (gewinkelt)
- Massive, leistungsfähige Stromkontakte
- Kabelknickschutz integriert
- Abmessungen (BxHxT): ca. 295 x 70 x 42 mm






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,643 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 11,76*
€ 16,60*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 13,78*
€ 19,41*
€ 3,50*
ab € 23,03*
€ 31,68*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.