Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Cap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basic Cap
Basic Cap
Artikel-Nr.:
     400-1917731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2220141000
EAN/GTIN:
     4025888215434
Suchbegriffe:
Baseball Cap
Baseballcap
Baseballkappe
Basecap

Basic Cap


Basic Cap

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Farbe: marine

Farbe marine



Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Gewicht:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Freizeitkappe, Freizeitkappen, Kopfkappe Freizeit, Kopfkappen Freizeit, baseball cap, Mütze, Kappe, Cap, Anstosskappe, Mützen, Anstoßkappe, Cappy, Kappen, Kopfbedeckung, Kopfschutz, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 3,81*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,43*
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,44*
2 Tage
96
20
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,63*
Lager 400
96
1
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.