Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Manchester Gr. XL,Helly Tech,schwarzHelly Hansen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Manchester Gr. XL,Helly Tech,schwarzHelly Hansen
Jacke Manchester Gr. XL,Helly Tech,schwarzHelly Hansen
Artikel-Nr.:
     400-1917873
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     22200181XL
EAN/GTIN:
     7040057554272
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke

Jacke Manchester Gr. XL,Helly Tech,schwarzHelly Hansen


Jacke »Manchsester«, Helly Tech®

Ausführung:
•Innenkragen aus Fleece
•Kinnschutz
•Kapuze verpackbar mit Reißverschluss
•Kapuze mit verstellbarem Kordelzug vorn und Klettverschluss hinten
•Windschutz mit Reißverschluss
•Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Außenband
•Zwei Handtaschen mit Reißverschluss
•Innenbrusttasche mit Reißverschluss
•Manschetten mit Klettverschluss
•Keine Schulternähte
•Verstellbarer Kordelzug am unteren Saum mit Knopfverschluss
•Verlängerte Rückenpartie
Material:
•Obermaterial: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 150 g/m²
•Futter: 100 % Polyester
Farbe: schwarz
- Farbe: schwarz, - Größe: XL, - Material: Obermaterial: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 150 g/m², Futter: 100 % Polyester





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,84 kg
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 150 g/m², Futter: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke xl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xl, Helly, Hansen, Deutschland, GmbH, Jacken, Jacke, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 74,17*
€ 91,11*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 91,75*
€ 111,28*
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 93,16*
€ 113,50*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 91,63*
€ 115,43*
Lager 400
29
Frei Haus
ab € 115,97*
€ 139,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.