Jacke,Softshell m. KapuzeGr. S, schwarz
Softshell-Jacke mit Kapuze
Eigenschaften:
•Wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
•Winddicht
•Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
•Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
•Angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
•Guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation
Ausführung:
•Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
•Abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
•Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
•Blaue Reflexpaspel hinten und am Frontreißverschluss
•Elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
•Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
•Eine Innentasche für MP3-Player
•Zwei Innentaschen im Futter
•Eine Handytasche im Futter
•3-Lagen-Laminat (Softshell)
Material:
•Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
•Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™)
- Farbe: schwarz, - Größe: S, - Material: Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™)