Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke,Softshell m. KapuzeGr. XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke,Softshell m. KapuzeGr. XL, schwarz
Jacke,Softshell m. KapuzeGr. XL, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1917980
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22200591XL
EAN/GTIN:
     4025888219494
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kapuzenjacke

Jacke,Softshell m. KapuzeGr. XL, schwarz


Softshell-Jacke mit Kapuze

Eigenschaften:
•Wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
•Winddicht
•Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
•Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
•Angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
•Guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation
Ausführung:
•Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
•Abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
•Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
•Blaue Reflexpaspel hinten und am Frontreißverschluss
•Elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
•Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
•Eine Innentasche für MP3-Player
•Zwei Innentaschen im Futter
•Eine Handytasche im Futter
•3-Lagen-Laminat (Softshell)
Material:
•Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
•Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™)
- Farbe: schwarz, - Größe: XL, - Material: Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™)





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,98 kg
Material:
Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 37,05*
€ 44,83*
1
€ 4,90*
ab € 37,03*
€ 45,77*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 37,19*
€ 46,10*
7 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 37,00*
€ 46,12*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 79,58*
€ 92,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-2
ab € 33,54*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-1
ab € 36,02*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-4
ab € 37,15*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-5
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.