Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke,Softshell m. KapuzeGr. 2XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke,Softshell m. KapuzeGr. 2XL, schwarz
Jacke,Softshell m. KapuzeGr. 2XL, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1917981
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22200592XL
EAN/GTIN:
     4025888219500
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kapuzenjacke

Jacke,Softshell m. KapuzeGr. 2XL, schwarz


Softshell-Jacke mit Kapuze

Eigenschaften:
•Wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
•Winddicht
•Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
•Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
•Angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
•Guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation
Ausführung:
•Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
•Abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
•Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
•Blaue Reflexpaspel hinten und am Frontreißverschluss
•Elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
•Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
•Eine Innentasche für MP3-Player
•Zwei Innentaschen im Futter
•Eine Handytasche im Futter
•3-Lagen-Laminat (Softshell)
Material:
•Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
•Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™)
- Farbe: schwarz, - Größe: 2XL, - Material: Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™)





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,08 kg
Material:
Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 37,36*
€ 45,26*
6 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 37,20*
€ 46,62*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 37,13*
€ 46,62*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 38,82*
€ 47,02*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 79,29*
€ 93,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-2
ab € 33,69*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-1
ab € 36,04*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-3
ab € 36,81*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-5
ab € 37,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.