Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohemd, gef., Gr. M, blau-kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohemd, gef., Gr. M, blau-kariert
Thermohemd, gef., Gr. M, blau-kariert
Artikel-Nr.:
     400-1918032
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     222007200M
EAN/GTIN:
     4025888051087
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd

Thermohemd, gef., Gr. M, blau-kariert


Thermohemd, blau-kariert

Ausführung:
•Zwei Brusttaschen mit Patte
•Abgerundeter Saum
•Manschetten mit Knopfverschluss
Material:
•Obermaterial: 100 % Baumwolle
•Wattierung: 100 % Polyester
•Futter: 100 % Baumwolle
- Farbe: blau-karriert, - Größe: M, - Material: Obermaterial: 100 % Baumwolle, Wattierung: 100 % Polyester, Futter: 100 % Baumwolle





Weitere Informationen:
Farbe:
blau-karriert
Gewicht:
0,62 kg
Material:
Obermaterial: 100 % Baumwolle, Wattierung: 100 % Polyester, Futter: 100 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: thermohemd, Hemden, Jacke, Hemd, Winterjacke, Winter-Jacke, CRAFTLAND®, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,74*
€ 24,51*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 18,06*
€ 24,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,34*
€ 31,76*
8 Tage
59
€ 4,95*
ab € 26,77*
€ 35,03*
Lager 400
59
€ 4,95*
ab € 35,87*
€ 46,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.