Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnparka, Gr. S, gelb/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnparka, Gr. S, gelb/blau
Warnparka, Gr. S, gelb/blau
Artikel-Nr.:
     400-1918106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     223025200S
EAN/GTIN:
     4031973073025
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Warnparka, Gr. S, gelb/blau


Warnschutzparkas

Eigenschaften:
•Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
•Winddicht
Ausführung:
•Seitlicher Reißverschluss für Emblemservice
•Bund und Taille regulierbar
•Ärmelbündchen mit Klett verstellbar
•Kapuze im Kragen einrollbar
•Zwei verdeckte Seitentaschen
•Zwei Brusttaschen
•Je eine Handy-, Stift- und Innentasche
•Reflexstreifen aus 3MTM-ScotchliteTM-Reflective Material
Material:
•Obermaterial: 100 % Polyester, Beschichtung Polyurethan, 190 g/m²
•Futter: 100 % Polyester
•Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3
- Farbe: gelb-blau, - Größe: S





Weitere Informationen:
Farbe:
gelb-blau
Gewicht:
1,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, warnschutzjacke gelb blau, si jacke, Signalparka, Parka, Jacke, ELUTEX, Arbeitsparka, Wetterschutzparka, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,49*
€ 72,58*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 58,15*
€ 72,59*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 58,89*
€ 73,17*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 60,09*
€ 74,35*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 73,36*
€ 89,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.