Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bau-Sicherheitshalbschuh
Bau-Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     400-1918493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2210009046
EAN/GTIN:
     4029201014209
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Bau-Sicherheitshalbschuh


Bau-Sicherheitshalbschuh, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRA
Ausführung:
•Laschenpolster
•Innensohle durchgehend, ergonomisch geformt
Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig
Material: Rindnarbenleder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Weite: 10
Farbe: schwarz-grau
- Größe: 46

Größe Gr. 46



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,52 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,85*
€ 26,99*
5 Tage
13
€ 4,79*
ab € 19,93*
€ 27,13*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 27,17*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 20,69*
€ 28,34*
Lager 400
15
€ 4,95*
ab € 26,67*
€ 35,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,60*
€ 38,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,51*
€ 35,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.