Bandschleifer TC-BS 8038
mit dem Bandschleifer TC-BS 8038 erhalten ambitionierte Heimwerker ein hochwertiges, leistungsstarkes Gerät, das mit sehr hohem Abtrag bei vielen Schleifaufgaben wertvolle Dienste leistet. Der präzise Bandlauf lässt sich mittels Feinjustierung optimal einstellen und das Schleifband ist im Handumdrehen gewechselt. Der Zusatzhandgriff des TC-BS 8038 sorgt für komfortable Handhabung und ermöglicht das präzise Führen den Schleifers. Für staubarmes Arbeiten ist das Gerät mit einem Staubfangsack ausgestattet. Der keramische Schutz schützt das Gerät bei falsch eingestelltem Bandlauf. da mit die Arbeit sofort beginnen kann, ist im Lieferumfang bereits ein Schleifband enthalten.
Ausstattung- Leistungsstarker Bandschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Einfacher und schneller Schleifbandwechsel
- Präziser Bandlauf mit Feinjustierung
- Zusätzliche keramische Einlage bei falsch eingestelltem Bandlauf
- Zusatzhandgriff zum optimalen Arbeiten mit dem Bandschleifer
- Integrierte Staubabsaugung mit Staubfangsack
- Inkl. Schleifband für den sofortigen Projektstart
Technische Daten- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- Leistung: 800 W
- Leerlaufdrehzahl: 380
- Schleifband: 76 x 533mm
- Schleiffläche: 76x142mm
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzanschluss: 230V, - Akkutechnologie: -, - Anzahl Hobelmesser: -, - Bandlaufgeschwindigkeit: 380 m/min, - Breite: 15,5, - Drehzahlregulierung: -, - Gewicht: 3,4 kg, - Hobelbreite: -, - Hobeltiefe: -, - Höhe: 17,3, - Länge: 37, - Leerlaufdrehzahl: 380 m/min, - Parallelanschlag: -, - Schleiffläche, Breite: 76mm, - Schleifflächenform: rechteckig, - Schleifteller-Ø: -, - Schwingkreisdurchmesser: -, - Schwingzahl: -, - Werkzeugaufnahme: -