| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1921749 Herst.-Nr.: 25.8105.31.SB EAN/GTIN: 4016318033308 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Endstück 25 mm Quader Das Endstück stellt die Krönung einer jeden Stilgarnitur dar und verwandelt diese in einen echten Blickfang. Gestalten Sie Ihre Gardinenstange ganz nach Ihren Wünschen. Dieser Endknopf aus Metall ist für alle Rohre mit einem Durchmesser von 16 mm geeignet und wird einfach auf das Stilrohr gesteckt. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 25mm 'Celtic'. Lieferumfang: Endstück Quader - Farbe: bronze Farbe bronze Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | bronze | Gewicht: | 272,4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |