Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertiggarnitur 20 mm Avo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fertiggarnitur 20 mm Avo
Fertiggarnitur 20 mm Avo
Artikel-Nr.:
     400-1921755
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     2019.200.60
EAN/GTIN:
     4016318031243
Suchbegriffe:
Gardinengarnitur
Gardinenstangen-Garnitur
Gardinenstangen-Set
Gardinenstangengarnitur

Fertiggarnitur 20 mm Avo


Mit Hilfe von Stilgarnituren 'gleiten und schweben' die Gardinen durch Ihr zu Hause. Gardinenstangen - oder auch Stilgarnituren genannt - gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, Farben und Materialien. Ihnen sind durch die Vielfalt der Designs, Größen und Varianten fast keine Grenzen gesetzt Ihr Fenster ganz nach Ihren Wünschen und vor allem nach Ihrem Stil zu gestalten.
Farbe: Edelstahl-Optik
Diese Komplettsysteme enthalten alle nötigen Einzelteile zur Montage, um eine ansprechende Raumwirkung zu erzielen. Je größer der Durchmesser einer Gardinenstange ist, umso schwerer können in der Regel auch die Stoffe oder Stores sein, die man an ihnen befestigt.
Lieferumfang:
Rohr, Träger, Endstücke, Ringe mit Faltenlegehaken
Pflegehinweis:
einfach zu entstauben und abwischbar
- Breite: 200, - Farbe: edelstahl-optik, - Länge: 200

Größe 200 cm



Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl-optik
Gewicht:
1449,5
Länge:
200
Breite:
200
Weitere Suchbegriffe: Gardinenstangenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.