| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1921774 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 13.04.080.42 EAN/GTIN: 4016318034718 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klemmstange Pin-Soft Mit dieser ausziehbaren Klemmstange kann auf lästiges Bohren oder Kleben am Fensterrahmen verzichtet werden. Dazu wird die Gardinenstange ausgezogen und zwischen die Fensterholme geklemmt - ohne Beschädigung des Fensters. Die Klemmstange eignet sich für Holz-, Metall- und Kunststofffenster. Lieferumfang: Klemmstange Pin-Soft Pflegehinweis: einfach zu entstauben und abwischbar - Farbe: silber-matt Größe 80-110cm Farbe silber-matt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber-matt | Gewicht: | 111,7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |