Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda PULSSCHLAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda PULSSCHLAG
Bermuda PULSSCHLAG
Artikel-Nr.:
     400-1924693
Herst.-Nr.:
     2230051050
EAN/GTIN:
     4053813027456
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bermuda PULSSCHLAG


Bermuda »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
•Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
•Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten
•Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
•Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
•Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
•Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
•Eine Schenkeltasche links mit CORDURA-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche
•Schlitz mit Reißverschluss
•Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
•Taschenverstärker und Seitennaht-Stepp
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²
- Farbe: schwarz-kornblumenblau, - Größe: 50,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. ca. 260 g/m²

Größe Gr. 50
Farbe schwarz-kornblumenblau


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-kornblumenblau
Gewicht:
0,44 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle. ca. 260 g/m²
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,86*
€ 38,87*
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 29,70*
€ 38,89*
6 Tage
60
€ 4,30*
ab € 30,24*
€ 40,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,16*
€ 40,56*
Lager 400
10
€ 4,95*
ab € 46,83*
€ 59,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.