Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke PULSSCHLAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke PULSSCHLAG
Jacke PULSSCHLAG
Artikel-Nr.:
     400-1924780
Herst.-Nr.:
     2230036054
EAN/GTIN:
     4053813021690
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Jacke PULSSCHLAG


Jacke »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
•Gute Bewegungsfreiheit
•Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten
•Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
•Körperbetonter Schnitt
•Zwei eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit „EasyBrand“-Funktion
•Napoleontasche und Stifttasche links
•Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar
•Zwei Innentaschen, links mit Smartphonetasche
•Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
•Attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
•Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
•Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz
•Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
•Saum mit Stretcheinsatz
•Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
•Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil
•Kolleransatz und Ärmelkontur
•Kontur-Stepp
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Farbe: schwarz-kornblumenblau, - Größe: 54,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Größe Gr. 54
Farbe schwarz-kornblumenblau


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-kornblumenblau
Gewicht:
0,74 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 43,78*
€ 55,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,89*
€ 55,62*
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 45,55*
€ 57,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,32*
€ 57,44*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 68,86*
€ 83,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.