Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Jacke PULSSCHLAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke PULSSCHLAG
Jacke PULSSCHLAG
Artikel-Nr.:
     400-1924795
Herst.-Nr.:
     2230034056
EAN/GTIN:
     4053813020556
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Jacke PULSSCHLAG


Jacke »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
•Gute Bewegungsfreiheit
•Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten
•Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
•Körperbetonter Schnitt
•Zwei eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit „EasyBrand“-Funktion
•Napoleontasche und Stifttasche links
•Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar
•Zwei Innentaschen, links mit Smartphonetasche
•Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
•Attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
•Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
•Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz
•Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
•Saum mit Stretcheinsatz
•Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
•Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil
•Kolleransatz und Ärmelkontur
•Kontur-Stepp
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Farbe: kornblumenblau-schwarz, - Größe: 56,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Größe Gr. 56
Farbe kornblumenblau-schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
kornblumenblau-schwarz
Gewicht:
0,78 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,15*
€ 60,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,37*
€ 60,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,99*
€ 62,84*
6 Tage
55
€ 4,30*
ab € 49,00*
€ 63,24*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 73,34*
€ 88,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.