Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschutzpolster mittelblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschutzpolster mittelblau
Knieschutzpolster mittelblau
Artikel-Nr.:
     400-1924909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2230056000
EAN/GTIN:
     4043849663032
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschutzpolster mittelblau


Kniepolster

Ausführung:
•Funktionelle Formgebung
Zulassung/Norm: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt
Größe: Universalgröße
Maße: Länge: 25 cm, Beite: 15 cm, Höhe: 2 cm
Farbe: mittelblau
- Farbe: mittelblau





Weitere Informationen:
Farbe:
mittelblau
Gewicht:
0,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster, Kübler, Paul, Bekleidungswerk, Polster, Knieschutzpolster, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,10*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,97*
€ 9,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 9,74*
5 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 7,44*
€ 10,27*
Lager 400
98
1
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 16,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.