Wendelrührer
Der Wendelrührer ist ein kräftiger Rührquirl für klebrige und zähe Materialien, wie z.B. Fertigputz und -mörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Gips, Kalk, Zementputz, Estrich, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Pasten, Granulate oder quarzgefüllte Epoxydharze. Der Rührer ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
- W 70 - Korbdurchmesser: 70, Länge: 400 mm, Rührgut: 5 kg, Schaftanschluss: 6- SW 8
- W 85 - Korbdurchmesser: 85, Länge: 400 mm, Rührgut: 8 kg, Schaftanschluss: 6- SW 8
- W 95 - Korbdurchmesser: 95, Länge: 500 mm, Rührgut: 10 kg, Schaftanschluss: 6- SW 8
- W 100 - Korbdurchmesser: 100, Länge: 600 mm, Rührgut: 15 kg, Schaftanschluss: 6- SW 10
- W 120 - Korbdurchmesser: 120, Länge: 600 mm, Rührgut: 20 kg, Schaftanschluss: 6- SW 10
- WG 100 - Korbdurchmesser: 100, Länge: 600 mm, Rührgut: 15 kg, Schaftanschluss: M 14
- WG 120 - Korbdurchmesser: 120, Länge: 600 mm, Rührgut: 20 kg, Schaftanschluss: M 14
- WG 135 - Korbdurchmesser: 135, Länge: 600 mm, Rührgut: 50 kg, Schaftanschluss: M 14
- WG 160 - Korbdurchmesser: 160, Länge: 600 mm, Rührgut: 80 kg, Schaftanschluss: M 14
- WGV 120 - Korbdurchmesser: 120, Länge: 600 mm, Rührgut: 25 kg, Schaftanschluss: M 14
- Breite: 10, - Gewicht: 0,63 kg, - Höhe: 10, - Länge: 64
Korb W 100