Mörtelrührer verzinkt
Der Mörtelrührer, verzinkt, ist ein extra robuster Rührquirl für schwere und hochviskose Materialien, wie z.B. Fertigputze, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Dämmputze sowie quarzgefüllte Epoxydharze. Der Rührer ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
- M 120 - Korbdurchmesser: 120, Länge: 600 mm, Rührgut: 25 kg, Schaftanschluss: 6- SW 12
- MG 120 - Korbdurchmesser: 120, Länge: 600 mm, Rührgut: 25 kg, Schaftanschluss: M 14
- MG 140 - Korbdurchmesser: 140, Länge: 600 mm, Rührgut: 50 kg, Schaftanschluss: M 14
- MG 160 - Korbdurchmesser: 160, Länge: 600 mm, Rührgut: 80 kg, Schaftanschluss: M 14
- MG 180 - Korbdurchmesser: 180, Länge: 600 mm, Rührgut: 80 kg, Schaftanschluss: M 14
- MG 200 - Korbdurchmesser: 200, Länge: 600 mm, Rührgut: 100 kg, Schaftanschluss: M 14
- MG 120 L - Korbdurchmesser: 120, Länge: 600 mm, Rührgut: 25 kg, Schaftanschluss: M 14, linksgewendelt
- MG 140 L - Korbdurchmesser: 140, Länge: 600 mm, Rührgut: 50 kg, Schaftanschluss: M 14, linksgewendelt
- MG 160 L - Korbdurchmesser: 160, Länge: 600 mm, Rührgut: 80 kg, Schaftanschluss: M 14, linksgewendelt
- Breite: 18, - Gewicht: 1,62 kg, - Höhe: 18, - Länge: 64
Korb MG 180