Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenpumpe P 6000 Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gartenpumpe P 6000 Inox
Gartenpumpe P 6000 Inox
Artikel-Nr.:
     400-1925844
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     60096600
EAN/GTIN:
     4007430240538
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
Trockenlaufschutz
metabo gartenpumpe

Gartenpumpe P 6000 Inox


Gartenpumpe P 6000 INOX

•Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
•Wartungsfreier Kondensatormotor
•Überlastschutz
•Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
•Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
•Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
•Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
•Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
•Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
•Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
•Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
•Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
•Geeignet zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung

Lieferung: Inklusive Gewindedichtband.
- Antriebswelle: Edelstahl, - Anzahl der Laufräder: 5, - Gewicht: 12,7 kg, - Kabellänge: 1,5 m, - Maße: 470 x 222 x 303 mm, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 5,5 bar, - Max. Förderhöhe: 55 m, - Max. Fördermenge: 6.000 l/h, - Netzspannung: 220-240 V, - Spannung: 230 V
Gewindedichtband




Weitere Informationen:
Gewicht:
12,7 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenpumpe, Pumpe, Hauswasserautomat, Wasserpumpe, Pumpen, Metabo, Wasserautomat, Garten-Pumpe, 00000000
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,16*
€ 250,83*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 216,68*
€ 250,84*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 218,22*
€ 252,61*
€ 3,50*
ab € 233,67*
€ 267,47*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 330,08*
€ 372,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,59*
€ 443,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,38*
€ 420,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,08*
€ 392,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.