Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechseckgeflecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechseckgeflecht
Sechseckgeflecht
Artikel-Nr.:
     400-1927139
Hersteller:
     ALWA
Herst.-Nr.:
     614126
EAN/GTIN:
     4004338614126
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte

Sechseckgeflecht


Sechseckgeflechte sind sehr praktisch für eine Vielzahl verschiedenster Anwendungsbereiche. So sind diese in der Tierhaltung sehr beliebt und besitzen eine Schutzfunktion. Flexibel in der Anwendung sind Sechseckgeflechte dennoch formstabil und sicher. Entscheiden Sie sich zwischen verschiedenen Größen und Ausführungen! Nutzen Sie die Auswahl zwischen verzinkten oder pulverbeschichteten Exemplaren!
- Breite: 90, - Gewicht: 4,26 kg, - Höhe: 90, - Länge: 1000, - Material: Stahl, roh

Ausführung verzinkt
Masche 13 mm
Breite 1000 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,26 kg
Material:
Stahl, roh
Länge:
1000
Breite:
90
Höhe:
90
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
4
€ 7,50*
ab € 24,39*
€ 34,44*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 34,96*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,433* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.