| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1927473 Herst.-Nr.: 4418010100 EAN/GTIN: 4008838851487 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gardinenhaken 4 Stück Die leistungsstarken Haken im praktischen 4er Set sind aus Kunststoff gefertigt. Diese Haken sind selbstklebend und können ganz ohne Bohren oder Beschädigung des Fensterrahmens montiert werden. Die denkbar einfache Lösung findet in vielen Wohnräumen ihre Anwendung. Die Gardinenstangen können so ganz einfach auf die Haken gesetzt und stilvoll mit Vorhängen und Gardinen behangen werden. Merkmale - Praktisches 4er Set Klebehaken - Optimal für Bad, WC und den gesamten Haushalt - Zur Anbringung einfach Schutzfolie abziehen und ankleben - Aus Kunststoff in transparent oder weiß erhältlich - Maße (BxHxT): je 2 x 3 x 1,5 cm Farbe weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,24 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchständer, Badetuch, Kleiderhalter, Kleiderständer, Handtucharm, Badetuchhalter, Badstange, Kleiderablage, Aufbewahrung, Garderobenständer, Badmöbel, Bad-Accessoires, Wenko |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |