| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1927544 Herst.-Nr.: 3656440100 EAN/GTIN: 4008838365847 |
| |
|
| | |
| LED Kosmetik-Standspiegel Style Der Kosmetik-Standspiegel Style mit LED-Beleuchtung ergänzt das Bad um ein dezentes, funktionales Accessoires. Durch seine 300% vergrößernde Spiegelfläche (Ø 16 cm) eignet er sich besonders für den kosmetischen Einsatz - für mehr Spaß beim Schminken und Rasieren. Der dekorative Standspiegel aus Chrom lässt sich durch seinen eleganten Schwanenhals individuell in alle Richtungen verstellen. Mit seinen integrierten LEDs hat er eine extra hohe Leuchtkraft. Die Lebensdauer der integrierten LED-Technik (batteriebetrieben) ist extrem hoch. Merkmale - Kosmetikspiegel mit extra hoher Leuchtkraft - LED-Technik mit hoher Lebensdauer - 3-fache Vergrößerung für den kosmetischen Einsatz - Spiegelfläche (B/H): Ø 16 cm - in weiß oder chrom erhältlich Die Batterien (3 x Typ AA) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Farbe chrom Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,84 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischspiegel, kosmetikspiegel led, kosmetikspiegel, Spiegel, Bad, Badaccessoires, Wandspiegel, Dekospiegel, Dekoration, Badezimmer, Badmöbel |
| | |
| |