| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1927546 Herst.-Nr.: 3656380100 EAN/GTIN: 4008838365779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Kosmetik-Wandspiegel Der Kosmetik-Wandspiegel Brolo mit LED-Beleuchtung fügt sich mit seinem edlen, zeitlosen Design dezent in die Einrichtung ein. Durch seine 300% vergrößernde Spiegelfläche eignet er sich besonders für den kosmetischen Einsatz. Er erleichtert das Schminken und Rasieren. Der Wandspiegel ist nicht nur schwenk- und höhenverstellbar sondern lässt sich auch bis zu 57 cm ausziehen. Mit 10 integrierten LEDs hat er eine extrem hohe Leuchtkraft. Die Lebensdauer der integrierten LED-Technik (batteriebetrieben) ist extrem hoch und liegt bei ca. 50.000 Stunden. Die Batterien (4x 1,5 V AAA) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Schrauben und Dübel zur Befestigung werden mitgeliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,92 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |