Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxihaken 2 Stück Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxihaken 2 Stück Edelstahl
Maxihaken 2 Stück Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1927551
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4477020100
EAN/GTIN:
     4008838447710
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
handtuchhaken edelstahl
handtuchhaken
handtuchhaken wenko

Maxihaken 2 Stück Edelstahl


Das hochwertige 2er Set Maxihaken von Wenko ist hervorragend für den Einsatz in Bad, Küche oder Haushalt geeignet. Die stilvollen Haken sind aus Edelstahl hergestellt. Ob Bademäntel, Handtücher oder Geschirrtücher, alles hat nun seine Ordnung. Zur Befestigung einfach die Schutzfolie abziehen und die Maxihaken an die gewünschte Stelle kleben. Bei Bedarf lassen sie sich rückstandslos entfernen, ohne dass der Untergrund beschädigt wird.

Merkmale
- Hochwertiges, rostfreies Edelstahlhaken 2er Set in glänzend oder matt erhältlich
- Optimal für Bad, WC und Küche
- Geeignet zum Aufhängen von Handtüchern, Bademänteln und Geschirrtüchern
- Zur Anbringung einfach Schutzfolie abziehen und ankleben
- Maße (B x H x T): 2,4 x 4,2 x 2 cm


Oberfläche glänzend



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,258 kg
Weitere Suchbegriffe: Klebebefestigung, Klebehaken, Kleiderhaken, Küchenhaken, Garderobenhaken, Doppelhaken, Haken, Wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.