Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vergrößerungs-Kosmetikspiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vergrößerungs-Kosmetikspiegel
Vergrößerungs-Kosmetikspiegel
Vergrößerungs-Kosmetikspiegel
Vergrößerungs-Kosmetikspiegel
Artikel-Nr.:
     400-1927669
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3660010100
EAN/GTIN:
     4008838915509
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
wenko kosmetikspiegel

Vergrößerungs-Kosmetikspiegel


Ein Blick in den Spiegel gehört ganz selbstverständlich zum täglichen Pflegeprogramm im Bad. Der Kosmetikspiegel fügt sich mit seinem edlen, zeitlosen Design dezent in die Einrichtung ein. Er bietet eine 3-fach Vergrößerung für den kosmetischen Einsatz, z.B. beim Schminken und Rasieren. Die Spiegelfläche hat einem Durchmesser von 12 cm.
Der Vergrößerungsspiegel ist selbstklebend und wird kinderleicht befestigt. Einfach die Schutzfolie abziehen und an der Wand, speziell an Fliesen, anbringen.

- Ideal für Bad und WC mit 3-fach Vergrößerung
- Besonders für den kosmetischen Einsatz geeignet
- Selbstklebend, einfach Schutzfolie abziehen und an der Wand, speziell Kacheln, anbringen
- Spiegelfläche (B/H): ø 12 cm
- Maße (B/H x T): Ø 12 x 0,5 cm






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: kosmetikspiegel, kosmetikspiegel 3-fach vergrößerung, Spiegel, Kosmetik, Vergrößerung, Badezimmer, Badezimmerspiegel, Vergrößerungsspiegel, Spiegel für Kosmetik, Spiegel mit Vergrößerungseffekt, Wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,95*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 9,30*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.