Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdrehmaschine PD 250/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsdrehmaschine PD 250/E
Präzisionsdrehmaschine PD 250/E
Artikel-Nr.:
     400-1927968
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24002
EAN/GTIN:
     4006274240025
Suchbegriffe:
Drehmaschine
drehmaschine

Präzisionsdrehmaschine PD 250/E


Die Präzisionsdrehmaschine PD 250/E von PROXXON. Die neue Generation mit Systemzubehör. Made in Germany! Zum Plan-, Längs- und Kegeldrehen, Gewindeschneiden. Für die Bearbeitung von Stahl, Messing, Aluminium und Kunststoff. Anbauflansch zur Befestigung der Bohr- und Fräseinrichtung PF 230. Maschinenbett: Aus Maschinenguss mit breitbeiniger, geschliffener Prismenführung. Für schwingungsfreies Arbeiten auch bei hoher Belastung. Rückseitig Flansch zur Befestigung der Fräse PF 230. Abgedeckte Leitspindel. Spindelstock: Aus Alu-Druckguss. Präzisionsgelagerte Hauptspindel (Rundlaufgenauigkeit ohne Futter 1/100 mm) mit 10,5 mm Durchlass. Futterseitig 70 mm auf 14 mm hohlgebohrt. Mit MK 2-Aufnahme. Drehschalter für die Zuschaltung des automatischen Vorschubs über Leit- und Zugspindel (wahlweise 0,05 oder 0,1 mm/U). Reitstock: Aus Alu-Druckguss. Pinole Ø 18 mm, ausfahrbar bis 30 mm. Mit Millimeter-Skala, MK 1-Aufnahme und mitlaufender Körnerspitze. Support: Bettschlitten aus Zink-Druckguss. Querschlitten und Oberschlitten aus Stahl (Verstellung 60 bzw. 45 mm). Wende-Stahlhalter für Drehstähle Größe 8 x 8 mm. Antrieb: Leiser DC-Spezialmotor mit 3-stufigem Riemengetriebe für 300 - 900 und 3.000/min. Durch zusätzliche Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik) je nach Riemenübersetzung auch auf 100 - 300 oder 1.000/min stufenlos einstellbar. Rechts- und Linkslauf. Relais-Schalter mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz. Drehfutter: Hochwertiges 3-Backen-Futter nach DIN 8386 Klasse 1 (Rundlauftoleranz 0,04 mm). Spannbereich durch Wendebacken von 2 - 75 mm. Dazu Drehfutterschutz mit Sicherheitsabschaltung. Handräder: Aus Aluminium, mit justierbarem Skalenring (1 Teilstrich = 0,05 mm, 1 Umdrehung = 1 mm). Gewindeschneideinrichtung: Mit Wechselrädern für Links- und Rechtsgewinde der wichtigsten Steigungen (0,5 - 0,625 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 1 - 1,25 - 1,5).

Technische Daten:
- Spitzenhöhe 70 mm
- Spitzenhöhe über Support 46 mm
- 230 V. 50 - 60 Hz.
- Größe: Länge 560 mm, Tiefe 270 mm, Höhe 170 mm.
- Gewicht ca. 12 kg.
- Gewicht: 15,9 kg
Drehmaschine, Dreibackenfutter, Stahlhalter, Reitstock, Spindelstock, Support,




Weitere Informationen:
Gewicht:
15,9 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 871,88*
€ 930,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 870,13*
€ 984,60*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 925,88*
€ 984,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 931,71*
€ 991,37*
Lager 400
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 967,04*
€ 1.022,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,47*
€ 1.216,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,00*
€ 1.192,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,82*
€ 1.170,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,41*
€ 1.155,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,04*
€ 1.150,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
24008
ab € 127,51*
Zubehör
Proxxon
24010
ab € 54,79*
Zubehör
Proxxon
24014
ab € 62,74*
Zubehör
Proxxon
24024
ab € 16,46*
Zubehör
Proxxon
24026
ab € 69,29*
Zubehör
Proxxon
24034
ab € 161,27*
Zubehör
Proxxon
24036
ab € 111,95*
Zubehör
Proxxon
24038
ab € 115,22*
Zubehör
Proxxon
240 20
ab € 11,70*
Zubehör
Proxxon
24062
ab € 59,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.