| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1929848 Herst.-Nr.: G55232/77 EAN/GTIN: 4004353200366 |
| | |
|
| | |
| Bethany LED-Deckenleuchte eisen-chrom Spots sind sicherlich die flexibelste Beleuchtungsform für Ihr Zuhause. Überall können sie installiert werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel verändert werden. Der sparsame Deckenstrahler Bethany unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur.Die integrierten LEDs zeichnen sich bei hoher Lichtleistung durch einen geringen Stromverbrauch aus. Der Deckenstrahler strahlt wohnliches, warmweißes Licht in den Raum hinein und verleiht diesem ein gemütliches Flair. Durch die Köpfe ist der auszuleuchtende Bereich individuell justierbar. Damit Sie gleich starten können ist auch sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten. ARME DREHBAR - Die Arme dieser Leuchte lassen sich problemlos drehen, sodass Du die Ausrichtung des Lichts ganz individuell an Deinen Raum anpassen kannst. Leuchtmittel wechselbar SCHWENKBARE KÖPFE - Optimal für größere oder verwinkelte Räume sind die schwenkbaren Köpfe dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen. Beleuchtung passend für jede Wohnung - Breite: 700, - Gewicht: 1,224 kg, - Höhe: 130, - Länge: 175 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Ausführung 4-flammig Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,224 kg | Länge: | 175 | Breite: | 700 | Höhe: | 130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Wand- und Deckenleuchte, BETHANY |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,01* | € 49,45* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,24* | € 61,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|