| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1937245 Herst.-Nr.: 79.8408 EAN/GTIN: 4015933051957 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlauchbandage Die Karasto Schlauchschelle dichtet die Verbindung vom Gartenschlauch zum Wasserhahn zuverlässig ab und verhindert das Abrutschen des Schlauches.
Schlauchschellen, auch Schlauchklemmen oder Schlauchverbinder genannt, gibt es in verschiedenen Bandbreiten und Ausführungen und für verschiedene Schlauchdurchmesser. Das Merkmal W beschreibt dabei die Beschaffenheit der Schlauchklemme. Die Bandbreite gibt die Breite der Schlauchschelle bzw. des Schlauchbandes an. Daher stammt auch der Name. Ein größerer Schlauch benötigt in der Regel eine breitere Schlauchschelle, um den Schlauch besser abdichten zu können. Die Schlauchschelle ist innen geriffelt. Damit hat sie eine zuverlässige Haftung am Schlauch und rutscht nicht ab. Die Feststellschraube ist eine Kreuzschlitzschraube mit Außensechskant-Aufnahme. - Material: W2: Chromstahl mit Schraube aus beschichtetem Stahl = mittlere Korrosionsbeständigkeit 1Stück Ausführung W2 Bandbreite 9mm Schlauchdurchmesser 40-60mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,5 kg | Material: | W2: Chromstahl mit Schraube aus beschichtetem Stahl = mittlere Korrosionsbeständigkeit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Schlauchschelle mit Schlitzschraube, Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, schneckengewindeschellen w2 40-60, schlauchbinder, karasto schlauchbinder, Schlauchbefestigung, Briden, Schlauchschelle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 0,40* | € 0,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 0,44* | € 0,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,45* | € 0,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,45* | € 0,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,06* | € 1,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|