| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1937270 Herst.-Nr.: 79.8303 EAN/GTIN: 4015933051582 |
| |
|
| | |
| Schlauchbandage Die Karasto Schlauchschelle dichtet die Verbindung vom Gartenschlauch zum Wasserhahn zuverlässig ab und verhindert das Abrutschen des Schlauches.
Schlauchschellen, auch Schlauchklemmen oder Schlauchverbinder genannt, gibt es in verschiedenen Bandbreiten und Ausführungen und für verschiedene Schlauchdurchmesser. Das Merkmal W beschreibt dabei die Beschaffenheit der Schlauchklemme. Die Bandbreite gibt die Breite der Schlauchschelle bzw. des Schlauchbandes an. Daher stammt auch der Name. Ein größerer Schlauch benötigt in der Regel eine breitere Schlauchschelle, um den Schlauch besser abdichten zu können. Die Schlauchschelle ist innen geriffelt. Damit hat sie eine zuverlässige Haftung am Schlauch und rutscht nicht ab. Die Feststellschraube ist eine Kreuzschlitzschraube mit Außensechskant-Aufnahme. - Material: W4: Chrom-Nickel-Legierung ähnlich V2A (Edelstahl) = hohe Korrosionsbeständigkeit 1Stück Ausführung W4 Bandbreite 12mm Schlauchdurchmesser 12-22mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Material: | W4: Chrom-Nickel-Legierung ähnlich V2A (Edelstahl) = hohe Korrosionsbeständigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, Schlauchschelle mit Schlitzschraube, Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, din 3017 w4, armverband, Schlauchbinder, Schlauchbefestigung, Briden, Schlauchschelle |
| | |
| |