Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnverbinder 26,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hahnverbinder 26,5mm
Hahnverbinder 26,5mm
Artikel-Nr.:
     400-1939210
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18201-20
EAN/GTIN:
     4078500011587
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück

Hahnverbinder 26,5mm


Anschluss an Wasserhahn. Komfortablere Handhabung durch Kombination aus großen und kleinen Rillen. Optimale Form des Hahnverbinders. Ermöglicht eine einfache, problemlose Benutzung ohne Werkzeug.
- Ausführung: 26,5 mm (G 3/4")





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Weitere Suchbegriffe: hahnanschluss gardena, hahnanschluss, Hahnverbinder, Gartenbewässerung, Anschlussstück, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,55*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,27*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18200-20
ab € 2,21*
Zubehör
Gardena
18222-20
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.