Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdübelfräse TC-BJ 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdübelfräse TC-BJ 900
Flachdübelfräse TC-BJ 900
Artikel-Nr.:
     400-1939351
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4350620
EAN/GTIN:
     4006825604313
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel

Flachdübelfräse TC-BJ 900


Saubere Verbindungen ermöglicht die Flachdübelfräse TC-BJ 900. mit dem handlichen, leistungsstarken Gerät können ambitionierte Heimwerker perfekte Stoß- und Kastenverbindungen für eine Vielzahl von Anwendungen ausführen. Dank stufenloser Winkel- und Höheneinstellung lassen sich komplexe Konstruktionen verwirklichen. Die Frästiefe lässt sich mittels dreistufiger Schnellverstellung mit einem Handgriff einrichten. Die große Grundplatte aus massivem Aluminium verleiht der TC-BJ 900 hohe Stabilität für einwandfreies, passgenaues Fräsen. Die Spindelarretierung ermöglicht schnellen Fräserwechsel. Das Zubehör umfasst den Stirnlochschlüssel zum Wechseln des Fräsers, einen Staubfangsack für sauberes Arbeiten sowie den Transport- und Aufbewahrungskoffer, in dem Flachdübelfräse und Zubehör ordentlich und einsatzbereit verstaut sind.

Ausstattung
- Stufenlose Winkeleinstellung
- Stufenlose Höheneinstellung
- 3-stufige Schnellverstellung der Frästiefe
- Großflächige Grundplatte
-massive Aluminiumausführung
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
- Stirnlochschlüssel für Fräserwechsel
- Staubfangsack
- Transport- und Aufbewahrungskoffer

Technische Daten
- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- Leistung: 860 W
- Leerlaufdrehzahl: 11000min^-1
- Nutfräser: Ø100 x ø22 x 3.8
- max. Frästiefe: 14mm
- Neigungswinkelverstellung: 90 °
- Akkukapazität: Netzanschluss 230 V, - Akkulaufzeit: -, - Akkutechnologie: -, - Breite: 17, - Drehzahlregulierung: -, - Einstellbare Nuttiefe: ja, - Fräserdurchmesser: 100 mm x 22 mm, - Frästiefe: max. 14 mm, - Gewicht: 4,6 kg, - Höhe: 23, - Hubhöhe: -, - Länge: 43, - Leerlaufdrehzahl: 11000 min^-1, - Parallelanschlag: -, - Spannung: Netzanschluss 230 V, - Spannzangen-Ø: 6 + 8 mm, - Werkzeugaufnahme: -





Weitere Informationen:
Gewicht:
4,6 kg
Länge:
43
Breite:
17
Höhe:
23
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 48,88*
€ 64,25*
€ 4,00*
ab € 54,43*
€ 72,52*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 75,21*
Lager 400
51
€ 4,95*
ab € 59,96*
€ 75,94*
€ 3,50*
ab € 72,52*
€ 91,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.