Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 2131 Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 2131 Dual
Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 2131 Dual
Artikel-Nr.:
     400-1939363
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4300860
EAN/GTIN:
     4006825599527
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge

Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 2131 Dual


Die TE-SM 2131 Dual Zug-Kapp-Gehrungssäge ist ein leistungsstarkes Gerät für die Bearbeitung von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen. Ihr stufenlos nach links und rechts neigbarer Sägekopf bietet hohe Flexibilität bei der Erstellung von beidseitigen Gehrungen. Ein integrierter, netzbetriebener Lasermarkiert die Schnittlinie und ermöglicht so das schnelle, exakte Anlegen des Werkstücks.

Ausstattung
- Integrierte Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
- Neigbarer Sägekopf nach links und rechts für Gehrungsschnitte
- Inklusive Laser (netzbetrieben) zur präzisen Schnittführung
- Inklusive LED Licht zur optimalen Ausleuchtung des Schnittbereich
- X-Tend Arbeitsauflagen mit ergonomischer Einhand bedien Möglichkeit
- Integrierter Endanschlag für einfache Serienschnitte
- Werkstückanschlag mit links und rechts verschiebbaren Schienen
- Hochwertiges Hartmetall-, Präzisions-Sägeblatt
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Praktische Kabelhalterung zum einfachen Aufbewahren des Kabels
- Softstart bietet einen komfortablen, schonenden Betriebsstart
- Inklusive Spänefangsack für einen sauberen Arbeitsplatz
- Die Transportsicherung sorgt für sichere Mobilität
- Zug-Kapp- und Gehrungssäge
- Sägeblatt-Abm.: 210 x 30mm
- Leistung: 1600 W max.
- Betriebsspannung: 230 - 240 V/50 Hz
- Sägeblatt-Abm.: 210 x 30mm
- Leistung: 1600 W max.
- Betriebsspannung: 230 - 240 V/50 Hz
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzwerkanschluss: 230-240V, - Akkutechnologie: -, - Anschluss zur Staubabsaugung: ja,Ø36 mm, - Breite: 49, - Gehrungsschnitte: ja, - Gewicht: 12,5 kg, - Höhe: 33,5, - Hubhöhe: -, - Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): -, - Kabellänge: -, - Länge: 83, - Leerlaufdrehzahl: 5000 min^-1, - Nenneingangsleistung: 1500 W, - Pendelhub: -, - Sägeblattdurchmesser: Ø210 x ø30 mm, - Schnitttiefe in Holz: bei 90°x90°: 310x65mm; bei 90°x45°: 210x65mm; bei 45°x90°: 310x35mm; bei 45°x45°: 210x35mm, - Schnitttiefeneinstellung: -





Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Länge:
83
Breite:
49
Höhe:
33,5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 148,69*
€ 179,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 186,06*
Frei Haus
ab € 154,57*
€ 195,97*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 165,57*
€ 199,78*
€ 3,50*
ab € 170,34*
€ 206,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
587859
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.