| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1939376 Herst.-Nr.: 2362000 EAN/GTIN: 4006825543018 |
|
|
| | |
| Verlängerungsschlauch 36mm 3m Der robuste Verlängerungsschlauch mit 36mm Durchmesser sorgt für drei Meter zusätzliche Reichweite bei der Nass-Trockenreinigung. Vier Anschlussadapter (Saugertypenabhänging) können mittels Linksgewinde auf den Schlauch aufgeschraubt werden. Ausstattung- Verlängerungsschlauch 3m - Inkl. 4 Anschlussadapter - Breite: 36, - Gewicht: 0,849 kg, - Höhe: 0,009, - Länge: 3 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,849 kg | Länge: | 3 | Breite: | 36 | Höhe: | 0,009 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,40* | € 25,34* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,58* | € 25,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,08* | € 27,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,16* | € 27,70* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,23* | € 31,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|