Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

flexi New CLASSIC Gurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
flexi New CLASSIC Gurt
flexi New CLASSIC Gurt
flexi New CLASSIC Gurt
Artikel-Nr.:
     400-1940844
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     80288
EAN/GTIN:
     4000498023105

flexi New CLASSIC Gurt



Größe XS–M mit komfortablem Bremssystem
ab Größe S erweiterbar durch flexi Multi Box und LED Lighting System
- Farbe: rot, - Material: 100% Polyester

Größe XS
Farbe rot


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0,107 kg
Material:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.