Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexi Leine New Classic M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexi Leine New Classic M
Flexi Leine New Classic M
Artikel-Nr.:
     400-1940857
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     80286
EAN/GTIN:
     4000498022818

Flexi Leine New Classic M


Komfortable Hunde-Flexileine mit Seil. Sie verfügt über ein Kurzhub-Bremssystem, Softkomponenten und einen verchromten Haken.
- Breite: 4,9, - Gewicht: 0,446 kg, - Höhe: 25,2, - Länge: 17,5, - Material: 100% Polyester

Farbe blau



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,446 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
17,5
Breite:
4,9
Höhe:
25,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.