Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFlap 4-Wege Freilauftür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SureFlap 4-Wege Freilauftür
SureFlap 4-Wege Freilauftür
Artikel-Nr.:
     400-1940958
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     38550
EAN/GTIN:
     5060180390280
Suchbegriffe:
Katzenklappe
Katzenklappentunnel
Katzentür
katzenklappe sureflap

SureFlap 4-Wege Freilauftür


mit Mikrochip-Erkennung,Ein- und Ausgangszeiten programmierbar
sperrt fremde Haustiere aus
alle Tiere können raus, aber nur Katzen und Hunde mit passendem Mikrochip wieder hinein
mit Mikrochip-Erkennung oder RFID Halsbandanhänger (1 Anhänger im Lieferumfang enthalten)
besserer Schutz vor unerwünschten Eindringlingen durch doppelte Verriegelung
durch zusätzlichen Montageadapter auch für Glastüren geeignet (separat erhältlich)
für bis zu 32 Tiere programmierbar
transparente Klappe, geräuscharm
Einbautiefe 3–60 mm
mit weiteren Tunnelelementen beliebig erweiterbar
Gesamtmaße 26,2 × 28,1 cm
Ausschnitt 20,7 × 23,4 cm
Klappengröße 17,8 × 17 cm
batteriebetrieben (4 C-Baby-Batterien nicht enthalten)
mit Anzeige bei sinkender Batterieleistung
3 Jahre Garantie
Kunststoff

Service-Nummer bei Fragen und Reklamationen: SureFlap Ltd., Tel.: 0800-0006885 (DE) oder 0049-6933296166






Weitere Informationen:
Gewicht:
2,19 kg
Weitere Suchbegriffe: katzenklappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 157,86*
€ 194,16*
Frei Haus
ab € 148,10*
€ 194,16*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 194,19*
14 Tage
24
€ 6,29*
ab € 172,96*
€ 212,22*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,33*
€ 223,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SureFlap
GMA101
ab € 17,06*
Sonstiges
SureFlap
TUN101
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.