Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtnägel DIN 1152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtnägel DIN 1152
Drahtnägel DIN 1152
Artikel-Nr.:
     400-1941362
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KY1061425
EAN/GTIN:
     4035300843015
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift

Drahtnägel DIN 1152



- Kopfform: Stauchkopf, - Maße: 1,4 x 25mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 90g

Durchmesser 1,4 mm
Länge 25 mm
Verpackungsinhalt 90 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,096 kg
Material:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,47*
Lager 400
14
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,53*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1061220
ab € 1,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1061630
ab € 1,16*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1061835
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.