Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtnägel versenkt verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtnägel versenkt verzinkt
Drahtnägel versenkt verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1941397
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KK1041630
EAN/GTIN:
     4035300867882
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151

Drahtnägel versenkt verzinkt


Technische Daten:
- Kopfform: Senkkopf, - Maße: 1,6 x 30mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 750g

Durchmesser 1,6 mm
Länge 30 mm
Verpackungsinhalt 750 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,789 kg
Material:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,91*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,17*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1011630
ab € 3,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1012040
ab € 3,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1012245
ab € 3,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1012250
ab € 3,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1012555
ab € 3,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1012560
ab € 3,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1012865
ab € 3,29*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1013170
ab € 3,29*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1013180
ab € 3,48*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1013490
ab € 3,47*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1013899
ab € 3,47*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1014120
ab € 3,47*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1042040
ab € 3,50*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1042250
ab € 3,51*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1042555
ab € 3,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.