Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Furniernadeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Furniernadeln
Furniernadeln
Artikel-Nr.:
     400-1941436
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KY6090035
EAN/GTIN:
     4035300844388
Suchbegriffe:
Pinnnwandnadeln
Stoßnadeln
Funierstifte
Kartennadeln

Furniernadeln



- Material: Polystyrol mit Stahlnadeln
- Verpackungsinhalt: 30 Stück
- Länge: 22 mm
- Länge: 22, - Material: Polystyrol mit Stahlnadeln

Farbe gelb



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,015 kg
Material:
Polystyrol mit Stahlnadeln
Länge:
22
Weitere Suchbegriffe: Pinnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.