Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Furniernadeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Furniernadeln
Furniernadeln
Artikel-Nr.:
     400-1941437
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KY6090036
EAN/GTIN:
     4035300844159
Suchbegriffe:
Pinnnwandnadeln
Stoßnadeln
Funierstifte
Kartennadeln

Furniernadeln



- Material: Polystyrol mit Stahlnadeln
- Verpackungsinhalt: 30 Stück
- Länge: 22 mm
- Länge: 22, - Material: Polystyrol mit Stahlnadeln

Farbe grün



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Material:
Polystyrol mit Stahlnadeln
Länge:
22
Weitere Suchbegriffe: Pinnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.