Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsternägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polsternägel
Polsternägel
Artikel-Nr.:
     400-1941466
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KY6310010
EAN/GTIN:
     4035300844432
Suchbegriffe:
Polsternagel
Polsternägel
polsternagel

Polsternägel


Technische Daten:
- Farbe: weiß, - Maße: 9,0 x 12,5mm, - Material: vernickelt, - Verpackungsinhalt: 30 Stück

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,021 kg
Material:
vernickelt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,12*
Lager 400
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,80*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KY6310006
ab € 1,18*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY6310008
ab € 1,25*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY6310009
ab € 1,07*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY6320006
ab € 1,18*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY6320008
ab € 1,25*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY6320009
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.