| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1941479 Herst.-Nr.: KK1080001 EAN/GTIN: 4035300878444 |
| |
|
| | |
| Schieferstifte - Maße: 2,5 x 25mm, - Material: feuerverzinkt, - Verpackungsinhalt: 750g Maße 2,5x25 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,791 kg | Material: | feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,91* | € 5,49* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,40* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|