Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleistenstifte
Sockelleistenstifte
Artikel-Nr.:
     400-1941511
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KU1201445
EAN/GTIN:
     4035300880768
Suchbegriffe:
Goldleistenstifte
Paneelstifte
Sockelleistenstift
Sockelleistenstifte

Sockelleistenstifte


Material: verzinkt, Verpackungsinhalt: 500 Stück
- Maße: 1,4 x 45mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 400 Stück

Maße 1,4x45 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,22 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: sockelleistenstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,75*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 9,87*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KU1201425
ab € 2,39*
Ähnlich
Conmetall Meister
KU1201430
ab € 1,82*
Ähnlich
Conmetall Meister
KU1201435
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.