Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlstifte
Stahlstifte
Artikel-Nr.:
     400-1941557
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KY1230008
EAN/GTIN:
     4035300844494

Stahlstifte



- Farbe: schwarz, - Maße: 1,8 x 38mm, - Material: Stahl, - Verpackungsinhalt: 60g

Maße 1,8x38 mm
Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,062 kg
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,36*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 7,13*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1212020
ab € 1,54*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1212025
ab € 1,37*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1212030
ab € 1,15*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1212540
ab € 1,35*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1222020
ab € 0,63*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1222030
ab € 0,84*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1222040
ab € 0,70*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1222050
ab € 0,87*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1230001
ab € 1,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1230002
ab € 1,66*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1230003
ab € 1,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1230005
ab € 1,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1230006
ab € 1,66*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1230007
ab € 1,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1230009
ab € 1,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.