Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzer-Überfalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panzer-Überfalle
Panzer-Überfalle
Panzer-Überfalle
Panzer-Überfalle
Artikel-Nr.:
     400-1941643
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PCC 80 SB
EAN/GTIN:
     4003482238516
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe

Panzer-Überfalle


Die BURG-WÄCHTER Panzer-Überfalle PCC 80 SB ist nicht nur für die Anwendung im Innenbereich, sondern aufgrund der wetterfesten Verzinkung auch für den Außenbereich geeignet. Dank der verdeckten Schraublöcher kann die Überfalle nicht ungewollt entfernt werden.
Für eine besonders schnelle und unkomplizierte Montage und Inbetriebnahme sind die Schrauben bereits beigefügt.
- Breite: 32, - Gewicht: 0,05 kg, - Höhe: 80, - Länge: 80

Länge 80 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Länge:
80
Breite:
32
Höhe:
80
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, panzer überfalle burg-wächter, haspe, Überfalle, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,77*
€ 3,65*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 3,90*
27 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,90*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,164*
€ 4,144*
Lager 400
11
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PK 3 SB
ab € 17,01*
Ähnlich
Burg-Wächter
PCC 60 SB
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.