Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten London 6867 B und S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkasten London 6867 B und S
Briefkasten London 6867 B und S
Briefkasten London 6867 B und S
Briefkasten London 6867 B und S
Briefkasten London 6867 B und S
Briefkasten London 6867 B und S
Artikel-Nr.:
     400-1941651
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     61770
EAN/GTIN:
     4003482617700
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Briefkasten London 6867 B und S


Bei dem BURG-WÄCHTER Briefkasten Black & Steel London 6867 B+S ist die Tür aus Edelstahl und das Gehäuse aus Stahl. Dabei ist die Tür mit transparentem Schutzlack überzogen und das Gehäuse mattschwarz beschichtet. Das Einwurf-Format ist DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 377, - Gewicht: 2,835 kg, - Höhe: 115, - Länge: 320, - Maße: H 320 x B 377 x T 115 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,835 kg
Länge:
320
Breite:
377
Höhe:
115
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 58,41*
€ 75,85*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 63,88*
€ 83,08*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.